Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18421400 Normzahnriemenrad H 150 14 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18421400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18421400
EAN/GTIN:
     4067201053552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf
Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 150 = 38,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
38,1 mm
De:
55,22 mm
Df:
63,0 mm
d:
56,59 mm
ND:
40 mm
b:
46 mm
L:
58 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
0,922 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 14 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, timing belt pulley, H-150, 38.1mm, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 38,1mm, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
1
€ 10,00*
ab € 8,48*
€ 14,52*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,24*
€ 26,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.