Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18418400 Normzahnriemenrad H 100 84 Zähne GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18418400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18418400
EAN/GTIN:
     4067201053309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
84 Zähnezahl
Ausführung:
4 Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
338,20 mm
Df:
- mm
d:
339,57 mm
ND:
120 mm
b:
31,8 mm
L:
55 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
8,33 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe z84, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, H-100, 25.4mm, Zoll-Teilung, timing belt pulley, 25,4mm, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 85,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,47*
€ 141,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.