Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18417200 Normzahnriemenrad H 100 72 Zähne GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18417200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18417200
EAN/GTIN:
     4067201059486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
4 Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
289,69 mm
Df:
- mm
d:
291,06 mm
ND:
120 mm
b:
31,8 mm
L:
55 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
7,33 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenräder 72 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, H-100, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 25.4mm, timing belt pulley, Zoll-Teilung, 25,4mm, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 69,16*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,14*
€ 114,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.