Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18414400 Normzahnriemenrad H 100 44 Zähne GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18414400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18414400
EAN/GTIN:
     4067201062462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Ausführung:
5F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
176,50 mm
Df:
184,0 mm
d:
177,88 mm
ND:
80 mm
b:
31,8 mm
L:
50 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
3,79 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, Zoll-Teilung, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, timing belt pulley, pulley, H-100, 25,4mm, 25.4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 27,94*
€ 47,90*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 77,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.