Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18413600 Normzahnriemenrad H 100 36 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18413600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18413600
EAN/GTIN:
     4067201062431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
144,16 mm
Df:
152,0 mm
d:
145,54 mm
ND:
80 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
14 mm
Gewicht:
4,38 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 36 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 25.4mm, 25,4mm, timing belt pulley, Zoll-Teilung, H-100, pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.