Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18413500 Normzahnriemenrad H 100 35 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18413500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18413500
EAN/GTIN:
     4067201062066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
140,12 mm
Df:
148,0 mm
d:
141,49 mm
ND:
80 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
14 mm
Gewicht:
4,22 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9, zahnriemenrad, 25,4mm, pulley, Zoll-Teilung, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, timing belt pulley, H-100, 25.4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.