Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18413200 Normzahnriemenrad H 100 32 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18413200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18413200
EAN/GTIN:
     4067201066859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
127,99 mm
Df:
135,0 mm
d:
129,30 mm
ND:
80 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
14 mm
Gewicht:
3,55 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 32 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, Zoll-Teilung, 25,4mm, timing belt pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, H-100, 25.4mm, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
1
€ 10,00*
ab € 19,39*
€ 28,21*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,85*
€ 47,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.