| |
|
| Artikel-Nr.: 183-18412600 Herst.-Nr.: 18412600 EAN/GTIN: 4067201060604 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.
Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 26 Zähnezahl | Ausführung: | 1F Ausführung | Riemenbreite: | 25,4 mm | De: | 103,73 mm | Df: | 111,0 mm | d: | 105,11 mm | ND: | 80 mm | b: | 31,8 mm | L: | 45 mm | Vorbohrung B: | 14 mm | Gewicht: | 2,48 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, Zoll-Teilung, timing belt pulley, H-100, 25,4mm, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, pulley, 25.4mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 13,62* | € 21,80* | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 19,84* | € 38,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|