Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18412500 Normzahnriemenrad H 100 25 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18412500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18412500
EAN/GTIN:
     4067201066750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
99,69 mm
Df:
106,0 mm
d:
101,06 mm
ND:
72 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
14 mm
Gewicht:
2,22 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, H-100, Zoll-Teilung, 25.4mm, timing belt pulley, pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 25,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.