Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18412300 Normzahnriemenrad H 100 23 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18412300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18412300
EAN/GTIN:
     4067201057611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
91,61 mm
Df:
97,0 mm
d:
92,98 mm
ND:
72 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
14 mm
Gewicht:
1,92 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, pulley, 25.4mm, Zoll-Teilung, timing belt pulley, 25,4mm, H-100, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.