Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18412200 Normzahnriemenrad H 100 22 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18412200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18412200
EAN/GTIN:
     4067201057604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
87,56 mm
Df:
93,0 mm
d:
88,93 mm
ND:
68 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
14 mm
Gewicht:
1,74 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 22 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, Zoll-Teilung, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 25,4mm, 25.4mm, H-100, pulley, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
1
€ 10,00*
ab € 9,82*
€ 16,84*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 30,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.