Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18411900 Normzahnriemenrad H 100 19 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18411900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18411900
EAN/GTIN:
     4067201052333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
75,44 mm
Df:
83,0 mm
d:
76,81 mm
ND:
60 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
14 mm
Gewicht:
1,28 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 19 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, H-100, 25,4mm, timing belt pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 25.4mm, Zoll-Teilung, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
1
€ 10,00*
ab € 8,62*
€ 14,77*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,56*
€ 26,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.