Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18411400 Normzahnriemenrad H 100 14 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18411400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18411400
EAN/GTIN:
     4067201050520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
55,22 mm
Df:
63,0 mm
d:
56,59 mm
ND:
40 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
0,68 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 14 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 25,4mm, H-100, Zoll-Teilung, 25.4mm, pulley, timing belt pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
69
1
€ 10,00*
ab € 6,19*
€ 10,63*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,05*
€ 19,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.