Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18405000 Normzahnriemenrad H 075 50 Zähne GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18405000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18405000
EAN/GTIN:
     4067201050513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
Ausführung:
4 Ausführung
Riemenbreite:
19,1 mm
De:
200,75 mm
Df:
- mm
d:
202,13 mm
ND:
90 mm
b:
26,4 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
3,34 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z50, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, timing belt pulley, pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, Zoll-Teilung, 19.1mm, H-075, 19,1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 27,17*
€ 46,54*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 76,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.