Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18404400 Normzahnriemenrad H 075 44 Zähne GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18404400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18404400
EAN/GTIN:
     4067201050162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Ausführung:
5F Ausführung
Riemenbreite:
19,1 mm
De:
176,50 mm
Df:
184,0 mm
d:
177,88 mm
ND:
80 mm
b:
26,4 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
2,53 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 44 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, H-075, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, timing belt pulley, Zoll-Teilung, 19.1mm, pulley, 19,1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
1
€ 10,00*
ab € 23,46*
€ 37,54*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 48,95*
€ 62,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.