Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18404000 Normzahnriemenrad H 075 40 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18404000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18404000
EAN/GTIN:
     4067201050155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
19,1 mm
De:
160,33 mm
Df:
168,0 mm
d:
161,70 mm
ND:
80 mm
b:
26,4 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
14 mm
Gewicht:
4,58 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z40, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 19.1mm, Zoll-Teilung, H-075, 19,1mm, timing belt pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 22,13*
€ 35,42*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,59*
€ 58,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.