Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18402600 Normzahnriemenrad H 075 26 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18402600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18402600
EAN/GTIN:
     4067201051916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
19,1 mm
De:
103,73 mm
Df:
111,0 mm
d:
105,11 mm
ND:
80 mm
b:
26,4 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
2,19 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 26 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, Zoll-Teilung, 19.1mm, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 19,1mm, pulley, H-075, timing belt pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.