Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18402200 Normzahnriemenrad H 075 22 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18402200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18402200
EAN/GTIN:
     4067201049975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
19,1 mm
De:
87,56 mm
Df:
93,0 mm
d:
88,93 mm
ND:
68 mm
b:
26,4 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
1,54 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, H-075, 19.1mm, 19,1mm, timing belt pulley, Zoll-Teilung, pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
1
€ 10,00*
ab € 10,06*
€ 17,29*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,35*
€ 30,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.