Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18402100 Normzahnriemenrad H 075 21 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18402100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18402100
EAN/GTIN:
     4067201051466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
19,1 mm
De:
83,52 mm
Df:
91,0 mm
d:
84,89 mm
ND:
65 mm
b:
26,4 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
1,41 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 19,1mm, Zoll-Teilung, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, timing belt pulley, H-075, pulley, 19.1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 9,47*
€ 16,22*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,42*
€ 28,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.