| |
|
| Artikel-Nr.: 183-18402000 Herst.-Nr.: 18402000 EAN/GTIN: 4067201051459 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.
Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.
Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 20 Zähnezahl | Ausführung: | 1F Ausführung | Riemenbreite: | 19,1 mm | De: | 79,48 mm | Df: | 87,0 mm | d: | 80,85 mm | ND: | 62 mm | b: | 26,4 mm | L: | 40 mm | Vorbohrung B: | 12 mm | Gewicht: | 1,27 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, timing belt pulley, H-075, Zoll-Teilung, 19.1mm, pulley, 19,1mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 8,98* | € 15,43* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 15,74* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|