Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18284200 Normzahnriemen 420 L 100 112 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18284200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18284200
EAN/GTIN:
     4067201057253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll


Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche
gewebe-beschichtet.



Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Weitere Informationen:
Typ:
420 L Typ
Nennlänge:
42,000 Zoll | 1066,80 mm
Zähnezahl:
112 Zähnezahl
Riemenbreite:
25,4 mm
Gewicht:
0,09 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnriemen zoll, 25,4mm 25.4mm L-100 Zahnriemen L timing belt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
1
€ 10,00*
ab € 15,43*
€ 25,98*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,37*
€ 46,23*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.