Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18280000 Normzahnriemen Meterware L 100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18280000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18280000
EAN/GTIN:
     4067201056737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20° bis +100°C.
Weitere Informationen:
Profil t:
L mm
Zahnteilung:
9,525 mm
Riemenbreite:
1 Zoll | 25,4 mm
Rollenlänge max.:
30 m
zul. Riemenzugkraft:
249 N
Zahnhöhe ht:
1,91 mm
Rückenhöhe hr:
1,69 mm
Gewicht:
90 g/m
passende Klemmplatte:
18289900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Normzahnriemen, timing belt, Meterware, neoprene, Neopren, Zahnriemen, toothed belt, Glasfaser-Zugstrang, export, Zoll-Teilung, synchronous belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,42*
€ 24,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,97*
€ 22,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,67*
€ 21,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,49*
€ 18,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,59*
€ 16,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,16*
€ 14,47
pro Meter
ab 250 Meter
€ 11,36*
€ 13,52
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
18289900
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.