Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18260000 Normzahnriemen Meterware L 050


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18260000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18260000
EAN/GTIN:
     4067201061113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20° bis +100°C.
Weitere Informationen:
Profil t:
L mm
Zahnteilung:
9,525 mm
Riemenbreite:
0,5 Zoll | 12,7 mm
Rollenlänge max.:
30 m
zul. Riemenzugkraft:
124 N
Zahnhöhe ht:
1,91 mm
Rückenhöhe hr:
1,69 mm
Gewicht:
40 g/m
passende Klemmplatte:
18269900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen, Neopren, Glasfaser-Zugstrang, timing belt, Meterware, Zoll-Teilung, neoprene, toothed belt, Normzahnriemen, export, synchronous belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,22*
€ 12,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,88*
€ 10,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
18269900
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.