Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18233500 Normzahnriemenrad L 100 35 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18233500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18233500
EAN/GTIN:
     4067201060499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
105,35 mm
Df:
111,0 mm
d:
106,12 mm
ND:
70 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
2,44 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9, zahnriemenrad, L-Zahnriemenrad L Zahnriemenrad L-Zahnriemenräd, 25.4mm, 25,4mm, timing belt pulley, L-100, pulley, Zoll-Teilung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 12,00*
€ 20,01*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 21,78*
€ 35,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.