Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18232700 Normzahnriemenrad L 100 27 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18232700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18232700
EAN/GTIN:
     4067201065760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
81,10 mm
Df:
87,0 mm
d:
81,86 mm
ND:
58 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
1,46 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 27 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, timing belt pulley, Zoll-Teilung, 25,4mm, pulley, 25.4mm, L-Zahnriemenrad L Zahnriemenrad L-Zahnriemenräd, L-100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 9,79*
€ 17,27*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 30,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.