Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18232400 Normzahnriemenrad L 100 24 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18232400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18232400
EAN/GTIN:
     4067201065739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
72,00 mm
Df:
79,0 mm
d:
72,77 mm
ND:
55 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
1,17 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=24, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, L-Zahnriemenrad L Zahnriemenrad L-Zahnriemenräd, 25,4mm, 25.4mm, pulley, Zoll-Teilung, timing belt pulley, L-100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
105
1
€ 10,00*
ab € 8,11*
€ 14,32*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,13*
€ 25,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.