Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18223300 Normzahnriemenrad L 075 33 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18223300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18223300
EAN/GTIN:
     4067201051589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
33 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
19,1 mm
De:
99,29 mm
Df:
106,0 mm
d:
100,05 mm
ND:
70 mm
b:
25,4 mm
L:
38 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
1,84 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 33 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 19.1mm, L-Zahnriemenrad L Zahnriemenrad L-Zahnriemenräd, timing belt pulley, Zoll-Teilung, pulley, L-075, 19,1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
1
€ 10,00*
ab € 10,63*
€ 18,75*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,43*
€ 33,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.