Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18221200 Normzahnriemenrad L 075 12 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18221200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18221200
EAN/GTIN:
     4067201048961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
19,1 mm
De:
35,62 mm
Df:
42,0 mm
d:
36,38 mm
ND:
24 mm
b:
25,4 mm
L:
38 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
0,21 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z12, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 19,1mm, L-075, 19.1mm, L-Zahnriemenrad L Zahnriemenrad L-Zahnriemenräd, timing belt pulley, pulley, Zoll-Teilung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
54
1
€ 10,00*
ab € 4,06*
€ 7,14*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,08*
€ 12,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.