Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18212000 Normzahnriemenrad L 050 20 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18212000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18212000
EAN/GTIN:
     4067201039600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff Bis Zz = 48 Stahl phospatiert, ab Zz = 50 GG25. Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 050 = 12,7 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
12,7 mm
De:
59,88 mm
Df:
66,0 mm
d:
60,64 mm
ND:
40 mm
b:
19 mm
L:
32 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
0,51 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=20, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, timing belt pulley, 12.7mm, L-050, pulley, Zoll-Teilung, L-Zahnriemenrad L Zahnriemenrad L-Zahnriemenräd, 12,7mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 4,79*
€ 8,46*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,44*
€ 15,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.