Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18197200 Zahnwelle aus AL MXL 72 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18197200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18197200
EAN/GTIN:
     4067201035183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
De:
46,06 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,72 kg
Passende Bordscheibe:
16010211 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 72 zähne, timing bar, Zahnriemenräder, Zahnriemenrad, MXL, synchronous bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 72,55*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,71*
€ 120,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010211
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.