Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18195000 Zahnwelle aus AL MXL 50 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18195000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18195000
EAN/GTIN:
     4067201043102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
De:
31,83 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,30 kg
Passende Bordscheibe:
16010112 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: MXL, Zahnriemenräder, Zahnriemenrad, timing bar, synchronous bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 30,87*
€ 55,15*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 89,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010112
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.