Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18194500 Zahnwelle aus AL MXL 45 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18194500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18194500
EAN/GTIN:
     4067201043447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
De:
28,6 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,24 kg
Passende Bordscheibe:
16010111 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: synchronous bar, Zahnriemenrad, timing bar, MXL, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
1
€ 10,00*
ab € 23,99*
€ 42,88*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,46*
€ 71,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010111
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.