Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18194200 Zahnwelle aus AL MXL 42 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18194200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18194200
EAN/GTIN:
     4067201041726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
42 Zähnezahl
De:
26,66 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,20 kg
Passende Bordscheibe:
16010110 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar, Zahnriemenräder, MXL, Zahnriemenrad, synchronous bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
1
€ 10,00*
ab € 20,04*
€ 35,79*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,96*
€ 59,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010110
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.