Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18193600 Zahnwelle aus AL MXL 36 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18193600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18193600
EAN/GTIN:
     4067201041702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
De:
22,78 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,15 kg
Passende Bordscheibe:
16010109 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenrad, MXL, timing bar, synchronous bar, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 19,86*
€ 33,50*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,68*
€ 55,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010109
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.