Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18193200 Zahnwelle aus AL MXL 32 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18193200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18193200
EAN/GTIN:
     4067201041337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
De:
20,19 mm
L1:
125 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,12 kg
Passende Bordscheibe:
16010108 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: MXL, Zahnriemenrad, timing bar, synchronous bar, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
70
1
€ 10,00*
ab € 17,37*
€ 29,29*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,12*
€ 49,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010108
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.