Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18192800 Zahnwelle aus AL MXL 28 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18192800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18192800
EAN/GTIN:
     4067201041313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
De:
17,6 mm
L1:
125 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,09 kg
Passende Bordscheibe:
16010107 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 28 zähne, MXL, synchronous bar, Zahnriemenräder, timing bar, Zahnriemenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
1
€ 10,00*
ab € 15,17*
€ 25,59*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 28,20*
€ 45,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010107
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.