Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18192600 Zahnwelle aus AL MXL 26 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18192600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18192600
EAN/GTIN:
     4067201041306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
De:
16,31 mm
L1:
125 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,08 kg
Passende Bordscheibe:
16010106 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, synchronous bar, MXL, timing bar, Zahnriemenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
66
1
€ 10,00*
ab € 14,28*
€ 24,12*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 34,04*
€ 42,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010106
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.