Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18192400 Zahnwelle aus AL MXL 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18192400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18192400
EAN/GTIN:
     4067201041283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
De:
15,02 mm
L1:
125 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,06 kg
Passende Bordscheibe:
16010104 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 24 zähne, timing bar, MXL, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, synchronous bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010104
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.