Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18192200 Zahnwelle aus AL MXL 22 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18192200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18192200
EAN/GTIN:
     4067201044499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
De:
13,72 mm
L1:
125 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,05 kg
Passende Bordscheibe:
16010104 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, MXL, synchronous bar, timing bar, Zahnriemenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010104
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.