Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18192000 Zahnwelle aus AL MXL 20 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18192000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18192000
EAN/GTIN:
     4067201044116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
De:
12,43 mm
L1:
90 mm
L:
120 mm
Gewicht:
0,04 kg
Passende Bordscheibe:
16010102 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 20 zähne, timing bar, synchronous bar, Zahnriemenräder, Zahnriemenrad, MXL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
79
1
€ 10,00*
ab € 10,27*
€ 18,14*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 32,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010102
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.