Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18191600 Zahnwelle aus AL MXL 16 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18191600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18191600
EAN/GTIN:
     4067201047100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
De:
9,84 mm
L1:
50 mm
L:
75 mm
Gewicht:
0,02 kg
Passende Bordscheibe:
16010101 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 16 zähne, synchronous bar, timing bar, MXL, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
124
1
€ 10,00*
ab € 8,77*
€ 15,46*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,33*
€ 27,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010101
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.