Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18191400 Zahnwelle aus AL MXL 14 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18191400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18191400
EAN/GTIN:
     4067201056614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
De:
8,55 mm
L1:
50 mm
L:
75 mm
Gewicht:
0,01 kg
Passende Bordscheibe:
16010100 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 14 zähne, Zahnriemenrad, timing bar, MXL, synchronous bar, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
124
1
€ 10,00*
ab € 7,62*
€ 13,44*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,12*
€ 24,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010100
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.