Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18191200 Zahnwelle aus AL MXL 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18191200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18191200
EAN/GTIN:
     4067201055013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.


Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Beliebtes Miniaturprofil
(Mini-Pitch).
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
De:
7,25 mm
L1:
50 mm
L:
75 mm
Gewicht:
0,01 kg
Passende Bordscheibe:
16010100 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 12 zähne, MXL, synchronous bar, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
220
1
€ 10,00*
ab € 6,84*
€ 12,05*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,48*
€ 21,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010100
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.