Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18117200 Normzahnriemenrad 012 MXL 72 Zz AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18117200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18117200
EAN/GTIN:
     4067201257301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (ab Zz = 22).

Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Für Riemenbreite 012 = 3,2 mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch).

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
3,2 mm
De:
46,06 mm
Df:
- mm
d:
46,57 mm
ND:
25 mm
b:
5,6 mm
L:
10 mm
Vorbohrung B:
4 mm
Gewicht:
56 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, MXL-012 timing belt pulley pulley 3,2mm 3,2, MXL-Zahnriemenrad MXL Zahnriemenrad MXL-Zahnrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
18137200
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.