Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18114000 Normzahnriemenrad 012 MXL 40 Zz AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18114000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18114000
EAN/GTIN:
     4067201257271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (ab Zz = 22).

Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Für Riemenbreite 012 = 3,2 mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch).

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
3,2 mm
De:
25,36 mm
Df:
32 mm
d:
25,87 mm
ND:
18 mm
b:
5,6 mm
L:
10 mm
Vorbohrung B:
4 mm
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z40, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, MXL-Zahnriemenrad MXL Zahnriemenrad MXL-Zahnrie, MXL-012 timing belt pulley pulley 3,2mm 3,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
18134000
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.