Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18093800 Zahnwelle XL aus AL XL 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18093800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18093800
EAN/GTIN:
     4067201056010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
De:
60,94 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,23 kg
Passende Bordscheibe:
16010217 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, XL, synchronous bar, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
€ 10,00*
ab € 32,98*
€ 56,19*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,88*
€ 94,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010217
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.