Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18093400 Zahnwelle XL aus AL XL 34 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18093400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18093400
EAN/GTIN:
     4067201033998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
De:
54,47 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,98 kg
Passende Bordscheibe:
16010214 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 34 zähne, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, XL, synchronous bar, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
1
€ 10,00*
ab € 28,56*
€ 48,62*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,89*
€ 80,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010214
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.