Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18093300 Zahnwelle XL aus AL XL 33 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18093300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18093300
EAN/GTIN:
     4067201044390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
33 Zähnezahl
De:
52,85 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,92 kg
Passende Bordscheibe:
16010213 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: synchronous bar, Zahnriemenrad, XL, Zahnriemenräder, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 26,83*
€ 45,69*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 75,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010213
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.