Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18092700 Zahnwelle XL aus AL XL 27 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18092700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18092700
EAN/GTIN:
     4067201043973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
De:
43,15 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,60 kg
Passende Bordscheibe:
16010210 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 27 zähne, Zahnriemenrad, XL, synchronous bar, Zahnriemenräder, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
1
€ 10,00*
ab € 20,92*
€ 35,64*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,07*
€ 59,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010210
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.