Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18092400 Zahnwelle XL aus AL XL 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18092400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18092400
EAN/GTIN:
     4067201034964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
De:
38,30 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,48 kg
Passende Bordscheibe:
16010209 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 24 zähne, Zahnriemenrad, synchronous bar, XL, timing bar, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
63
1
€ 10,00*
ab € 18,02*
€ 32,14*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 35,01*
€ 53,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010209
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.